エアーコイルチューブセット UTF

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 外径(mm)10 注文コード79678420 品番UTF-10-200L-MG
参考基準価格(税別)¥3,438 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は外径など8種類から選べます 他の種類を見る

ポリウレタンチューブをコイル状に加工しています。
伸縮部の集中配管に最適です。
機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。
柔軟でしかも高反発弾性をもっています。
標準色:モスグリーン

用途
機器の可動部や伸縮部用の配管用
産業用ロボット用
エアー工具用
トラスコ品番383-3550 材質耐水軟質ポリウレタン 全長(mm)800 モスグリーン 使用温度範囲(℃)-20〜60(空気)、0〜50(水) 最高使用圧力(MPa)0.7 ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10 使用流体空気、水 使用範囲(m)2 最大使用寸法(m)2 外径(mm)10 コイル径(mm)50 内径(mm)6.5 RoHS指令(10物質対応)対応 コイル長(mm)200
注意
※継手: 片端には固定メスニップル(G(PF)1/4オスシート面付)、他端には回転メスニップル(G(PF)1/4オスシート面付)とR(PT)1/4オス-オスサービスニップルがセットされています。
※水道水を通水の際は残留塩素による影響があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする