CGTO-L コーナーガード エムエフ 79678544 CGTO-L コーナーガード エムエフ 79678544 CGTO-L コーナーガード エムエフ 79678544 CGTO-L コーナーガード エムエフ 79678544 CGTO-L コーナーガード エムエフ 79678544

コーナーガード

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 79678544 品番 CGTO-L
参考基準価格(税別)¥2,998 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

「目につく安心」世界初。
角に取り付けて、ぶつかった時の衝撃を和らげます。
衝撃を吸収する柔かい素材を使用しております。
粘着テープで簡単に取り付けることができます。(両面テープ同梱)
粘着テープを剥がした時の糊の残りは、市販の「市販のシール剥がし液」でお取りください。

用途
工場や駐車場の安全対策、危険な場所に。
注意喚起と衝撃吸収に。
トラスコ品番552-1901 材質発泡ゴム 長さ(mm)900 幅(mm)44 厚さ(mm)16 黄/黒 取付方式取付方法:貼付タイプ(両面テープ付属) 長さ(m)0.9

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-16
用途:
労災防止

労災防止の為に購入しました。止もう得ず使用している危険個所に設置します。簡単に必要な長さにカット出来るので便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする