kiemasen ao 消えま線 オキツモ 79678587 kiemasen ao 消えま線 オキツモ 79678587 kiemasen ao 消えま線 オキツモ 79678587

消えま線

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 79678587 品番 kiemasen ao
参考基準価格(税別)¥840 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

耐候性が抜群で、描いた線や文字が消えません。
屋外曝露5年相当の促進耐候試験後でも線の認識が可能です。
屋外曝露5年相当の促進耐候試験後の色差がΔE7.3です。
国土交通省NETIS登録品です。

用途合いマーク用。 仕様【描画幅】1.0〜2.0mm【内容量】8.7cc【筆記距離】約500〜600m トラスコ品番377-7410 RoHS指令(10物質対応)対応 繰り返し・詰め替え対応
注意
※火気のあるとこでは使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-16
用途:
ナット締付け後の緩みマーク用

今までいろいろ使用してきましたが、これが頂点です。
発色も良く書きやすく消えない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする