キクロン
キクロンの 掃除用具
キクロンの スポンジ
キクロンの スポンジたわし
クリピカ ミゾも洗える抗菌ボトル洗い
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
79678596
品番
102532
参考基準価格(税別)
¥466
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
ボトルの底やフタ部分のミゾまで洗いやすいです。
柄もクリーナーも丸ごと抗菌です。
用途
ボトルや水筒の洗浄に。
トラスコ品番
508-9767
材質
頭部:ナイロン・ポリウレタン 柄:ポリプロピレン
厚さ(mm)
20
色
グリーン
縦(mm)
380
横(mm)
40
繰り返し・詰め替え
対応