モトコマ
モトコマの ポンチ/刻印/ハトメ
モトコマの ポンチ
モトコマの ヨセポンチ
穴寄せポンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
79678605
品番
SYPE-M20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
六角ヘッドで転がりにくく、落下防止取付穴付き
用途
鉄骨の穴寄せ作業
トラスコ品番
495-7026
材質
本体:特殊鋼、焼入れ硬度:40°、表面処理:ユニクロメッキ仕上
寸法(mm)
穴合わせ部:30
全長(mm)
148
先端径(mm)
8
最大径(Φmm)
20
注意
※作業スペースを十分に確保し、周囲の安全を確認してください。
※用途以外に使用したり、過度の荷重がかかるような使い方はしないで下さい。