※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
十川産業
十川産業の ホース
十川産業の 樹脂ホース
耐熱エコホース
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
79678639
品番
TEH-12-15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,008
販売価格(税別)
¥
9,098
バスケットに入れる
非塩ビで油脂食品の使用が可能です。
耐熱性に優れ、耐薬品性にも優れています。
用途
食品・飲料水搬送に。
トラスコ品番
119-3466
材質
ポリオレフィン系エラストマー
長さ(m)
15
使用圧力(MPa)
1
許容曲げ半径(mm)
48
外径(mm)
18
内径(mm)
12
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。