オークラ
オークラの マスカー/養生シート・養生ボード
オークラの 養生シート/カバー
オークラの 養生マット
オークラフイルム
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
79678727
品番
Okurafilm 30X1500X1M A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
国産のポリエチレン製フィルムです。
用途
広幅のロール巻きでカバー用・養生用等。
トラスコ品番
578-9718
材質
低密度ポリエチレン(LLDPE)
幅(mm)
1500
厚さ(mm)
0.03
色
無色透明
長さ(m)
100
幅(m)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。