※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

白ナイロン刷毛 流水

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード79678770 品番12457
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

毛先の繊細さにより塗面によく馴染み、むらのない塗りが可能です。

トラスコ品番561-1298 材質毛材:化学繊維 全長(mm)230 毛丈(mm)46 玉厚(mm)17 刷毛幅(mm)70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする