安全コーン AZコーン

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード79678788 品番3.0SGW
参考基準価格(税別)¥5,080 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

3つのパーツ(キャップ、コーン本体、ベース)で構成されており、破損した場合、部分のみの交換が可能です。
ベース部分に重量をもたせてあるため、倒れにくいコーンとなっています。
コーン本体に柔らかい素材を使用しており、耐衝撃性アップ、寒冷地でも割れにくいコーンです。
やわらかいので、つぶれても割れずに元に戻ります。
ベース部は、家庭から出たプラスチックゴミを元にした材料を使用しています。

用途工事現場や駐車場などに。 仕様折りたたみ可否:否 トラスコ品番436-7124 材質本体:特殊ポリエチレン(PE)、キャップ:ポリエチレン(PE)、ベース:再生ポリプロピレン(R-PP) 幅(mm)360 緑/白反射 高さ(mm)700 差込口カット有無:有
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする