10435 気泡緩衝材エコハーモニー[[R下]] 川上産業 79678797 10435 気泡緩衝材エコハーモニー[[R下]] 川上産業 79678797 10435 気泡緩衝材エコハーモニー[[R下]] 川上産業 79678797

気泡緩衝材エコハーモニー[[R下]]

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード79678797 品番10435
参考基準価格(税別)¥5,340 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

再生原料を95%以上使用したプチプチ[[R下]]です。

用途
引越時の梱包。
自動車部品、ガラス、陶磁器、 美術品の保護・包装。
トラスコ品番417-5883 材質ポリエチレン(PE) 幅(mm)1200 厚さ(mm)3.5 長さ(m)42 構造2層タイプ RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※再生原料を使用しているため、色は選べません。青から緑の範囲でばらつきがでます。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリエチレン製緩衝材(気泡あり エアークッション、エアーキャップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする