川上産業
川上産業の 緩衝材
川上産業の ポリエチレン製緩衝材(気泡あり エアークッション、エアーキャップ)
川上産業の 袋タイプ
気泡緩衝材防錆プチ[[R下]]
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
79678806
品番
10441
参考基準価格(税別)
¥43,640
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
防錆フィルムがラミネートされたプチプチ[[R下]]です。
防錆材と緩衝材の二重包装の手間が省けます。
用途
錆防止の梱包、保管。
金属製品。
トラスコ品番
417-5913
材質
ポリエチレン(PE)
幅(mm)
1200
厚さ(mm)
3.5
長さ(m)
42
構造
3層タイプ
番手
(#)d40L防錆バイオF
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。