強力滑り止め剤 ナルグリップ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 79678815 品番 NRSGRIPBLACK
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

塗るだけでザラザラした強力な防滑面になります。
下地処理剤(プライマー)不要、養生テープと塗りヘラで手軽に塗布できます。
チューブを絞って塗る防滑材、1本で(ロス分を除き)約0.6平方メートル塗布可能です。
通行量や重量物に因った汚れや摩耗して減った面には重ね塗りができます。
環境に優しい水性ポリエチレン素材で、毒性も引火性もありません。

用途玄関スロープ道、脚立階段面、グレーヂング、縞鋼板階段、工場内の防滑に トラスコ品番581-9019 材質水性ポリエチレン樹脂 ブラック 塗布面積(m2)1 指触乾燥時間(分)5 内容量(kg)1 危険物の類別非危険物 指触乾燥時間(時間)5 乾燥時間24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「床/コンクリート/道路用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする