※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コンクリートドリルエンデロクロス 有効長50mmタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 79678858 品番 EDR0400118
参考基準価格(税別)¥1,480 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

高耐久ソリッドチップの採用により、衝撃の少ない穿孔で従来にない作業性を実現しています。
アンカーの性能発揮に最適な、真円度の高い穿孔が可能です。デッキプレートへの穿孔も可能です。
特殊形状スパイラルにより、切粉の排出を効率化しております。

用途被削材:コンクリート・モルタル・デッキプレート・石材など。 トラスコ品番256-3991 適合機種軽量ハンマードリル 材質刃部:超硬チップ 刃数3枚 全長(mm)118 有効長(mm)50 刃径(mm)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする