※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コンクリートドリルエンデロクロス 有効長100mmタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 79678876 品番 EDR0450168
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,197
販売価格(税別)
1,088

高耐久ソリッドチップの採用により、衝撃の少ない穿孔で従来にない作業性を実現しています。
アンカーの性能発揮に最適な真円度の高い穿孔が可能で、デッキプレートへの穿孔も可能です。
特殊形状スパイラルにより、切粉の排出を効率化しております。

用途被削材:コンクリート・モルタル・デッキプレート・石材など。 トラスコ品番256-3993 適合機種軽量ハンマードリル 材質刃部:超硬チップ 刃数3枚 全長(mm)168 有効長(mm)100 刃径(mm)4.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする