ミズケイ
ミズケイの 合図灯・手旗
ミズケイの 合図灯
誘導棒「花子」(54cm/赤青交互LEDタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
79679235
品番
2011000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
1本の誘導棒で「赤→青」点滅の切替が可能です。
用途
夜間作業、警備、交通誘導、工事現場での車や歩行者の誘導や夜の防犯活動に。
付属品
ベルトクリップ、ストラップ付
トラスコ品番
351-7414
材質
本体:PVC
長さ(mm)
540
色
赤/青
電源(V)
単2乾電池×3本(別売)
連続使用時間(時間)
約60
点滅
有
点灯方式
赤点滅→青点滅→消灯
外径(mm)
34
RoHS指令(10物質対応)
対応
LED使用数(個)
赤6、青6(切替)
径(mm)
34
注意
※電池は別売りです(単2乾電池3個使用)