マジックインキ
マジックインキの 筆記用具
マジックインキの 筆ペン
マジックインキの 筆ペン本体
ギター 習字ペン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
79679366
品番
MSMP-T1
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
水性顔料インキのためにじみや裏うつりが少なく、太めのペン先で「とめ」「はね」「はらい」の終筆が簡単できれいに書けます。
用途
習字練習用。
絵手紙、色紙用。
トラスコ品番
472-9529
材質
本体軸:アルミ
インク色
黒
文字サイズ
太字
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※半紙など薄い紙は裏うつりする場合があります。
※水性インキですが、衣服につくと水では落ちにくいのでご注意ください。
※落とす、強く振るなどの強い衝撃を与えるとインキが飛び出したり、漏れたりする場合がありますのでご注意ください。
※キャップの誤飲をしないよう、幼児の手の届かない場所においてください。