ギター ニギュット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 79679418 品番 GN-T5
参考基準価格(税別)¥180 販売価格(税込) ¥175
販売価格(税別)
159

包み込むように握ることができる、年令を問わず持ちやすく書きやすい形状です。
水性インキのためにじみや裏うつりが少なく、においも抑えています。
鮮やかな発色で色のノリが良いです。
太い線も細い線も書ける角芯です。
重ね塗りしてもにじみにくく濃淡表現も可能な、ビビッドカラーです。
再生素材を用いた環境配慮型製品です。

用途手書きポップ、ポスター制作、工作等 トラスコ品番473-4287 材質本体軸:再生ガラス、インキ:水性染料インキ タイプ水性染料 芯径(mm)5×8 線幅(mm)筆記:5×8 インク色 文字サイズ太字 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする