関西パテ化工
関西パテ化工の 補修材
関西パテ化工の 金属用パテ
エポキシパテスティック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
容量(g)
60
注文コード
79679488
品番
501041
参考基準価格(税別)
¥2,958
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
100%国内自社製造のエポキシパテスティックです。
適度な大きさにカットして基剤と硬化剤を混ぜ合わせる事で硬化します。
用途
金属、コンクリート、タイル、石材、木材への穴埋め・肉盛り・造形に。
トラスコ品番
575-2023
セット内容
60gX2本
材質
エポキシ樹脂
タイプ
パテ状補修剤
容量(g)
60
耐熱温度(℃)
120
可使時間(分)
3〜5
硬化時間(時間)
1
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
危険物の数量
60g