エポキシパテスティック

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 容量(g)120 注文コード79679497 品番501044
参考基準価格(税別)¥5,042 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は容量など2種類から選べます 他の種類を見る

100%国内自社製造のエポキシパテスティックです。
適度な大きさにカットして基剤と硬化剤を混ぜ合わせる事で硬化します。

用途金属、コンクリート、タイル、石材、木材への穴埋め・肉盛り・造形に。 トラスコ品番575-2024 セット内容60gスティック 材質エポキシ樹脂 タイプパテ状補修剤 容量(g)120 耐熱温度(℃)120 可使時間(分)3〜5 硬化時間(時間)1 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量120g

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする