日本フイルター
日本フイルターの 純水製造・純水関連
日本フイルターの フィルターハウジング
汎用 糸巻きフィルター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
79679540
品番
CW-5-R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
ハウジングNFH、UBiCAにセットして使用できます。
用途
工業用水や井戸水のろ過。
鉄サビ・濁質のろ過。
酸・アルカリ薬品のろ過。
洗浄水のろ過。
トラスコ品番
198-5142
材質
ろ材・コア:ポリプロピレン(PP)
長さ(mm)
125
タイプ
糸巻き
内径(Φmm)
30
外径(Φmm)
61
ろ過精度(μm)
5
最高使用温度(℃)
80
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ハウジング
NFH-A-5、UBiCA
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
※用途・目的により適合しない場合があります。事前にテスト確認を行ってからご使用下さい。