グリーンクロス
グリーンクロスの カラーコーン・区画用品
グリーンクロスの コーン用品
グリーンクロスの コーンバー
硬質バーリング 交換用バーリング
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
79679558
品番
1105050517
参考基準価格(税別)
¥398
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
コーンバーのリング交換に使用します。
硬質プラスチック製で丈夫です。
用途
コーンバー用リング交換部品に。
トラスコ品番
854-7371
材質
硬質プラスチック
幅(mm)
200
色
黒
高さ(mm)
250