ステッドラー
ステッドラーの 直尺・曲尺・角度
ステッドラーの 直尺・曲尺・定規
ステッドラーの 直尺
アルミスケール
(1件のレビュー)
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
79679610
品番
563 40
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
デザイン性に優れた定規です。
トラスコ品番
537-4806
材質
アルミニウム
幅(mm)
35
厚さ(mm)
4
全長(mm)
417
ピッチ(mm)
上段:1
呼び寸法(mm)
400
呼び寸法(cm)
40