キレイキレイ薬用泡ハンドソープ 詰替用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード79679768 品番BPGHJ2F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,054
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

泡で出るタイプのハンドソープです。
殺菌成分配合です。
きちんと殺菌し、バイ菌から手肌を守ります。
きめ細かで、たっぷりとした泡で出るので、泡立てが苦手なお子様からご年配まで、簡単に手洗いができます。
泡切れがよく「すすぎが早い」ので、洗いあがりがぬるつきません。
ほんのり甘い「フルーツミックスの香り」です。

用途手指の殺菌・消毒・洗浄。 付属品注ぎ口 トラスコ品番378-3720 適合機種泡ハンドソープボトル 材質有効成分:イソプロピルメチルフェノール 形状吐出:泡状 幅(mm)130 容量(mL)2000 摘要泡ハンドソープ 高さ(mm)270 奥行(mm)95 容量(L)2 規格医薬部外品対象 希釈倍率原液 香りフルーツミックス 商品タイプ詰替用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手洗い洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする