工業用マルチマーカー Pica[[R上]] VISOR permanent

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 79679820 品番 99036
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

水分を含んだあらゆる巣材の表面にもマーキング出来ます。
油分を含んだ面や粗面にもマーキングし易いです。
マーキングは長時間持続します。
芯は交換式で経済的です。
芯は乾燥しにくく長く使用できます。
回転式でリップのように素早く芯出しを調整できます。
強いクリップで腰袋やポケットにしっかりフィットします。

用途木材、鉄、樹脂、ガラス、コンクリート、タイル、タイヤ、革などへの線引きやマーキングに。 トラスコ品番580-4168 材質顔料 寸法(mm)ペン先:10 温度範囲(℃)-10〜40 繰り返し・詰め替え対応
注意
※40°以下の環境で保管下さい。
※高温のまま放置しないで下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-22
用途:
作業
建設業・工事業

濡れた箇所にも使えて使いやすいし、使用感もなかなか良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工業用マーカー/アートマーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする