工業用耐熱ゲルマーカー Pica-Gel[[R上]]

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 79679856 品番 8081
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

1000℃までの温度でも消えません。
耐候性があり野外使用にも向いています。
マーキングは長時間持続します。
キャップの先端で芯を削ることができ、2〜8mmの太さで調整できます。
水分、油分を含んだ面や粗面にもマーキング出来ます。
強いクリップで腰袋やポケットにしっかりフィットします。

用途タイヤ、ガラス、タイル、木材、鉄、革などあらゆる材料のマーキングに。 トラスコ品番580-4173 材質顔料 温度範囲(℃)適合:0〜1000
注意
※開封後は早めにご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「石筆・マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする