曜日別特売
HWQ008-180 蛍光スプレー 180ml ニッペホームプロダクツ 79680775

HWQ008-180 蛍光スプレー 180ml ニッペホームプロダクツ 79680775
HWQ008-180 蛍光スプレー 180ml ニッペホームプロダクツ 79680775

蛍光スプレー 180ml

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ブルー
内容量1本注文コード79680775品番HWQ008-180
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

美しい蛍光を発して、鮮やかな色彩を見せます。
乾きが速くなめらかに美しく仕上がります。

用途
防災・安全標識・交通標識。
広告、宣伝、ポスター、値札、ウインド装飾。
自動車、自転車、スポーツ・レジャー用品、スキー、ボード、釣具、登山用品。
美術・工芸・雑貨、文字盤、指針など。
屋内外の鉄部、木部、コンクリート、プラスチック(発泡スチロール、硬質塩ビ、アクリルなど)
トラスコ品番859-9147材質合成樹脂(アクリル)、顔料、有機溶剤ブルー容量(L)0.18塗布面積(m2)約0.6~0.9(鉄部)、約0.4~0.6(木部)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.09L乾燥時間約20分(夏30℃)、約40分(冬10℃)危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホビー用塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする