アルインコ
アルインコの 金属素材
アルインコの アルミ
アルインコの アルミフラットバー・アングル・角棒・チャンネル
アルミ等辺アングル 15X15X1.0
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
79680949
品番
FA101K2
参考基準価格(税別)
¥720
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
アルミアングルです。
用途
見切りに。
端の目隠しに。
カットして補強金具や止め金具に。
トラスコ品番
435-1648
材質
アルミ(A6063S t5)、表面処理:B1アルマイト
幅(mm)
15
厚さ(mm)
1
全長(mm)
2000
色
ブラック
縦(mm)
15
横(mm)
15
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません