油性ボールペン アクロボール

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 79681010 品番 BAB-15MF-LL
参考基準価格(税別)¥150 販売価格(税込) ¥142
販売価格(税別)
129

書き出しからしっかり書けてなめらかな、低粘度アクロインキ搭載です。
グリップにはやわらかく滑りにくい材質のラバーを採用、滑りにくい凸凹からなるタイヤパターンを施しているのでしっかり握れます。
小さな文字が濃く書ける0.3mm激細タイプです。

用途紙への筆記 トラスコ品番422-9730 材質軸さや:リサイクル樹脂、グリップ:ラバー 全長(mm)142.5 エコマーク認定認定 方式ノック式 芯径(mm)0.3 インク色 替芯BRFV-10MF-L(青) 色(本体)ブルー グリーン購入法適合 エコマーク認定番号16 112 033 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする