天昇
天昇の コンテナー
天昇の コンテナ用オプション
天昇の フタ
導電性コンテナテンバコ フ タ 674035
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
適合コンテナ
テンバコED-26、ED-41、ED-55、ED-60、ED-75
注文コード
79681064
品番
ED-K FUTA
参考基準価格(税別)
¥4,860
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
適合コンテナ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
オプション
サンロックT
トラスコ品番
423-5151
材質
導電性ポリプロピレン(PP)
色
ブラック
適合コンテナ
テンバコED-26、ED-41、ED-55、ED-60、ED-75
外寸法・高さ(mm)
44
外寸法・奥行(mm)
463
外寸法・間口(mm)
672