※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PLUS(プラス)[文具]
PLUS(プラス)[文具]の ファイリング
PLUS(プラス)[文具]の クリップボード
クリップボード
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
79681186
品番
FL-411CP DGY
参考基準価格(税別)
¥940
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
とじ具の中央レバーを引き上げるだけで力を入れずに開きます。
トラスコ品番
196-1283
材質
ABS樹脂
幅(mm)
239
色
ダークグレー
高さ(mm)
322
タイプ
A4タテ型
規格
A4E