LEDマグネット付シート矢印板

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 79681308 品番 8202011
参考基準価格(税別)¥5,980 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

マグネット・ハトメ付なのでどんな場所にも取り付けられます。

用途工事現場に。 トラスコ品番524-2318 材質ターポリン 赤地/白矢印/赤LED 高さ(mm)280 間口(mm)480 LED色 表示内容矢印

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする