ミズケイ
ミズケイの 作業現場標識
ミズケイの その他標識
LEDマグネット付シート矢印板
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
79681317
品番
8202012
参考基準価格(税別)
¥5,980
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
マグネット・ハトメ付なのでどんな場所にも取り付けられます。
用途
工事現場に。
トラスコ品番
524-2319
材質
ターポリン
色
青地/白矢印/青LED
高さ(mm)
280
間口(mm)
480
LED色
青
表示内容
矢印