曜日別特売
3017201 多機能ベスト光るんです 蓄光ちくピカ ミズケイ 79681335

3017201 多機能ベスト光るんです 蓄光ちくピカ ミズケイ 79681335
3017201 多機能ベスト光るんです 蓄光ちくピカ ミズケイ 79681335

多機能ベスト光るんです 蓄光ちくピカ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
LED色
内容量1枚注文コード79681335品番3017201
参考基準価格(税別)¥9,780販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

日中、光を蓄えて発光する蓄光性能と、従来の反射性能をひとつに組み込んだ新しい安全ベストに、更にLEDをプラスしたので、昼夜を問わず安全を確保します。

用途警備、交通誘導、 夜間作業、防犯活動に。トラスコ品番535-9286材質反射材:PVC メッシュ:ポリエステル幅(mm)反射材:60紺/白サイズフリー着丈(cm)58LED色RoHS指令(10物質対応)対応胴回り(cm)100~130
注意
※洗濯不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする