ミズケイ
多機能ベスト光るんです 蓄光ちくピカ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
LED色
青
赤
緑
青
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
79681360
品番
3017203
参考基準価格(税別)
¥9,780
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
日中、光を蓄えて発光する蓄光性能と、従来の反射性能をひとつに組み込んだ新しい安全ベストに、更にLEDをプラスしたので、昼夜を問わず安全を確保します。
用途
警備、交通誘導、 夜間作業、防犯活動に。
トラスコ品番
535-9284
材質
反射材:PVC メッシュ:ポリエステル
幅(mm)
反射材:60
色
紺/白
サイズ
フリー
着丈(cm)
58
LED色
青
RoHS指令(10物質対応)
対応
胴回り(cm)
100~130
注意
※洗濯不可