横幕・垂幕

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 79681405 品番 CP-1
参考基準価格(税別)¥33,000 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

丈夫で柔軟性、耐水性の高いターポリン製です。
厚生労働省と労働災害防止団体は、休業4日以上の死傷災害で最も件数が多い「転倒災害」を減少させるため「STOP!転倒災害プロジェクト」を推進しています。

トラスコ品番184-4780 セット内容ひも×42本 材質ターポリン 取付穴42ヵ所 内径(Φmm)【ハトメ穴】10 縦(mm)900 横(mm)5400 表示内容STOP!転倒災害

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする