床貼り標識(開口部注意)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 79681457 品番 MM-9
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
用途工場内・作業所内の足もとへの注意喚起に。 トラスコ品番185-1248 厚さ(mm)1.2 取付粘着シール 縦(mm)300 横(mm)450 表示内容指差呼称 シートサイズ300×450

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする