※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クライメートスマート プレミアムモップ 交換用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚(1個) 注文コード 79681466 品番 MQMR0101
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

「水だけで」ドライとウェットの両方で、大腸菌・黄色ブドウ球菌99.5%を除去します
表面も中綿もすべて上質マイクロファイバー100%
オートクレーブ(高圧蒸気滅菌器)で滅菌消毒できる耐熱性
マイクロプラスチックの排出量が、Aクラスの基準値600mg/m2以下をクリアした環境配慮製品
500回洗濯保証付き

用途床、畳、窓、壁、天井などの拭き掃除に トラスコ品番563-9922 適合本体MQMS30BL 材質ポリエステル86%、ナイロン14% ブルー 縦(mm)300 繰り返し・詰め替え対応
注意
※柔軟剤、アイロンの使用はお避けください。
※塩素系漂白剤の使用は色落ちする場合があります
※モップクロスの玉留め部分を床に強く擦り付けないようにしてください。
※高温の対象物には使用しないでください。
※火の近くには置かないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水拭きモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする