グリーンクロス
グリーンクロスの 室内表示
グリーンクロスの 案内標識
歩行者マット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
79681545
品番
1118010101
参考基準価格(税別)
¥17,160
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
通行人が多い現場などで安全の為に使用します。
ゴム製で滑りにくく地面へのフィット感抜群です。
弾力性に優れていますので下地への損傷がほとんどなく、設置も容易です。
用途
現場や道路状態の悪い場所での安全確保に。
トラスコ品番
240-3751
材質
ゴム
厚さ(mm)
4
縦(mm)
3600
横(mm)
600