物流作業対応型空調服ベスト(空調服TM)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 79681868 品番 AZ50195-006-L
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥7,139
販売価格(税別)
6,490

スペーサーパッド(別売りAZ865939-010)のと組み合わせで運転時でも背中に空気が流れます。
大型マルチポケットで収納力があります。
反射材使用しています。
軽量です。

用途物流業 トラスコ品番368-7292 材質ポリエステル100% ロイヤルブルー サイズL 胸囲(cm)120 肩幅(cm)46 着丈(cm)68
注意
※ファン・バッテリーは付属しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする