C1550W-LL クリーンウェア フード一体型超静電クリーンスーツ ミドリ安全 79681947

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

C1550W-LL クリーンウェア フード一体型超静電クリーンスーツ ミドリ安全 79681947
C1550W-LL クリーンウェア フード一体型超静電クリーンスーツ ミドリ安全 79681947
C1550W-LL クリーンウェア フード一体型超静電クリーンスーツ ミドリ安全 79681947

クリーンウェア フード一体型超静電クリーンスーツ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
胸囲(cm)124
内容量1着注文コード79681947品番C1550W-LL
参考基準価格(税別)¥15,100販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

クラス100~1000対応です。
名札ループ・ペンポケットが付いています。

トラスコ品番337-1645材質ポリエステル100%、導電繊維5mmグリットホワイトサイズLL胸囲(cm)124股下(cm)78着丈(cm)162
注意
※写真のマスク、ブーツ、グローブは別売りです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用ウェア類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする