※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ジーベック
ジーベックの 空調・水冷ウェア
ジーベックの 長袖 空調ウェア・服
空調服長袖ブルゾン
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
79682078
品番
KU90550-K24-L
参考基準価格(税別)
¥12,062
販売価格(税込)
¥8,569
販売価格(税別)
¥
7,790
バスケットに入れる
綿100%素材を高密度に織り上げ、空気漏れを少なくしています。
用途
高温多湿の場所や作業全般に。
トラスコ品番
338-4230
材質
綿100%
色
ライトブルー
サイズ
L
胸囲(cm)
120
肩幅(cm)
56
袖丈(cm)
52
着丈(cm)
66
裾廻り(cm)
82、最大:112