※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クリーンスーツ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード79682096 品番PP1830W3L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

大幅なコストダウンを実現した普及タイプです。
素材選定から縫製品質まで細部にこだわった製品です。
着用快適性に優れた設計です。

用途クリーンルーム内の作業に。 トラスコ品番394-2357 材質ポリエステル ホワイト サイズ3L タイプクリーンパック有無:無 胸囲(cm)適合:100〜108 股下(cm)80 ISO規格Class:6
注意
※クリーンパックではありません。
※フード・マスク・手袋・シューズ別売

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用ウェア類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする