サージマスクL2

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50枚) 注文コード 79682175 品番 76263
参考基準価格(税別)¥560 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369

不織布3層構造のフィルター部分が花粉やホコリ、ハウスダストを効果的に遮断します(BFE値99%)。
樹脂ノーズブリッジが使用時のフィット感を高めます。
樹脂ノーズブリッジのためMRI室等で使用できます。

トラスコ品番382-8870 材質マスク:ポリプロピレン、ノーズブリッジ:ポリエチレン、耳ゴムひも部:ポリウレタン・ポリエステル グリーン 寸法(cm)9.5×17.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-19
用途:
医療機関
つぼい歯科クリニック 様 (医療・福祉・介護関連業)

マスクが子供用かなと思うくらい小さいです。アスクルのサーバー障害でいつものマスクを購入することができず、モノタロウさんで発注したのですが、サイズまではわからなくて、2軍のマスクになりました。

対象商品:
79682184
2025-04-13
用途:
木材加工等の作業で使用してます
その他業種

横17センチと大きめなので情報してます、竹虎はもともと気に入ったメーカーなので、モノタロウで扱っててよかったです、1度の注文で1名から4つまでしか買えないので、少し不便を感じます

1人が参考にしています
2025-11-25
用途:
作業はもちろん常時使用
三枝電気商会 様 (卸売・小売業)

以前からこのタイプを使用しており、大変満足しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする