サージマスクTC 50枚入

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50枚) 注文コード 79682200 品番 76100
参考基準価格(税別)¥1,176 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

全国の医療現場で採用されているスタンダードなマスクです。
不織布3層構造のフィルター部分(極細愚生繊維フィルター)が花粉やホコリ、ハウスダストを効果的に遮断します。
ノーズブリッジを鼻の形に沿わせることで使用時のフィット感を高めます。
BFE値99%、PFE値99%フィルター(ASTM F2100-19Level3準拠)です。
樹脂ノーズブリッジのためMRI室等で使用できます。

トラスコ品番389-9164 材質マスク:ポリプロピレン、ノーズブリッジ:ポリエチレン、耳ゴムひも部:ポリウレタン・ポリエステル グリーン 寸法(cm)9×17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする