シモン
シモンの 革手袋
シモンの 牛革手袋
シモンの 牛表革
牛床革手袋 CS-106
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10双)
注文コード
79682279
品番
CS-106 LL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
切創、摩耗、摩擦、熱に強く、丈夫で長持ちする床革仕様です。
用途
機械加工作業に。
仕様
親指付け根部
トラスコ品番
424-7864
材質
牛床革
厚さ(mm)
1.4
サイズ
LL
全長(cm)
24.5
中指長(cm)
9.5
手のひらまわり(cm)
23
縫製仕様
背縫い
袖口仕様
袖なし