コンパル
コンパルの 自動車用冬季向け用品
コンパルの 車用解氷/融雪剤
コンパルスーパー解氷スプレー330ml
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
79682410
品番
30808
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
ウインドウガラスの氷・霜を素早く解かし再凍結を防止します。
雪や氷への解氷力が抜群でマイナス40℃の環境下でも使用できます。
スクレーパーキャップ付です。
モノタロウではこんなお得な商品も!
再凍結防止解氷スプレー(エアゾールタイプ)
モノタロウ
¥
219
¥
241
税込
用途
氷結部にスプレーするだけ!ウインドウ、バックミラー、鍵穴に!
トラスコ品番
225-8450
材質
・成分:エタノール、エチレングリコール 、・缶:スチール 、・キャップ・ボタン:ポリエチレン
容量(mL)
330