曜日別特売
J2280 養生テープ床用 ニトムズ 79682419

 

J2280 養生テープ床用 ニトムズ 79682419
J2280 養生テープ床用 ニトムズ 79682419

養生テープ床用

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1箱(30個)注文コード79682419品番J2280
販売期限:2025年12月30日まで
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

のり残りがほとんどありません。
養生材のズレや列をしっかり押さえる事が出来ます。
手切れ性が優れています。

用途
床養生に。
フローリングと養生紙の固定に。
トラスコ品番260-1068材質基材:ポリオレフィン、粘着剤:アクリル系幅(mm)50厚さ(mm)0.13さくら色タイプ手で切れる長さ(m)25粘着力(N/10mm)3.5引張強度(N/10mm)12.6RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※白木、塩ビ素材、大理石等、化粧材への使用は避けてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする