クッション封筒

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 79682437 品番 KFT-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

内面エアー緩衝材のクッション封筒です。

用途梱包袋に。 トラスコ品番452-6577 材質未晒クラフト紙(内面ポリエチレン) 茶色 サイズDVD・CD用 縦(mm)280 横(mm)190 テープなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする