今村紙工
今村紙工の 封筒
今村紙工の 封筒(クラフト封筒 等)
クッション封筒
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
79682455
品番
KFT-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
内面エアー緩衝材のクッション封筒です。
用途
梱包袋に。
トラスコ品番
452-6579
材質
未晒クラフト紙(内面ポリエチレン)
色
茶色
サイズ
A4
縦(mm)
340
横(mm)
255
テープ
なし