曜日別特売
TL-4040A 熱転写用アート紙ラベル brother(ブラザー) 79682525

熱転写用アート紙ラベル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1箱(20巻)注文コード79682525品番TL-4040A
参考基準価格(税別)¥76,276販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980

熱転写ラベルプリンター用純正のラベル用紙です。

用途現品票ラベル、荷札ラベル、仕分けラベル、ロット管理ラベル、商品ラベル用トラスコ品番542-7739適合機種TD-4420TN/TD-4420TN-LP/TD-4420TN-CU/TD-4520TN/TD-4520TN-LP/TD-4520TN-CU/TD-4650TNWB/TD-4650TNWB-LP/TD-4650TNWB-CU/TD-4750TNWB/TD-4750TNWB-LP/TD-4750TNWB-CU/TD-4750TNWBR幅(mm)40タイププレカット紙ラベル寸法(幅Wmm×長さLm)40×40サイズ(mm)幅40×長さ40RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタTD-4420TN/TD-4420TN-LP/TD-4420TN-CU/TD-4520TN/TD-4520TN-LP/TD-4520TN-CU/TD-4650TNWB/TD-4650TNWB-LP/TD-4650TNWB-CU/TD-4750TNWB/TD-4750TNWB-LP/TD-4750TNWB-CU/TD-4750TNWBR
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラベルプリンタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする